寸法A(mm)120
寸法A1(mm)35
寸法A2(mm)75
寸法Ac(mm)178
寸法As(mm)-
寸法B(mm)112
寸法H(mm)290
寸法H1(mm)260
寸法H2(mm)175
寸法L(mm)345
寸法L1(mm)210
寸法L2(mm)32
寸法L3(mm)200
寸法N(mm)59
寸法N1(mm)48
寸法N2(mm)115
寸法S(mm)44
軸穴径d(Φmm)105
形状テークアップ形
適合T321
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UC321
ユニット質量(kg)42.7(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)184
基本定格荷重Cor(kN)153
係数fo13.2
RoHS指令(10物質対応)対応