寸法A(mm)70
寸法A1(mm)26
寸法A2(mm)51
寸法Ac(mm)138
寸法As(mm)-
寸法B1(mm)59
寸法H(mm)184
寸法H1(mm)165
寸法H2(mm)111
寸法L(mm)235
寸法L1(mm)140
寸法L2(mm)21
寸法L3(mm)121
寸法N(mm)41
寸法N1(mm)32
寸法N2(mm)70
軸穴径d1(Φmm)70
形状テークアップ形
適合T216
カバー貫通形
軸受呼び番号UK216
ユニット質量(kg)11.0(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)72.7
基本定格荷重Cor(kN)53.0
係数fo14.6
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アダプタH316X