寸法A(mm)140
寸法A1(mm)45
寸法A2(mm)90
寸法Ac(mm)196
寸法As(mm)-
寸法B1(mm)112
寸法H(mm)355
寸法H1(mm)320
寸法H2(mm)210
寸法L(mm)432
寸法L1(mm)267
寸法L2(mm)42
寸法L3(mm)230
寸法N(mm)70
寸法N1(mm)60
寸法N2(mm)140
軸穴径d1(Φmm)110
形状テークアップ形
適合T324
カバー貫通形
軸受呼び番号UK324
ユニット質量(kg)65.0(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)207
基本定格荷重Cor(kN)185
係数fo13.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アダプタH2324