寸法A(mm)36
寸法A1(mm)12
寸法A2(mm)26
寸法Ac(mm)76
寸法As(mm)-
寸法B1(mm)35
寸法H(mm)89
寸法H1(mm)80
寸法H2(mm)62
寸法L(mm)122
寸法L1(mm)76
寸法L2(mm)12
寸法L3(mm)65
寸法N(mm)26
寸法N1(mm)16
寸法N2(mm)36
軸穴径d1(Φmm)20
形状テークアップ形
適合T305
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UK305
ユニット質量(kg)2.1(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)21.2
基本定格荷重Cor(kN)10.9
係数fo12.6
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アダプタH2305X