※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCX18 ユニット用玉軸受 UCX00番台 FYH(日本ピローブロック) 38355396 UCX18 ユニット用玉軸受 UCX00番台 FYH(日本ピローブロック) 38355396

ユニット用玉軸受 UCX00番台

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38355396 品番 UCX18
参考基準価格(税別)¥40,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
形状UC 軸穴径d(Φmm)90 タイプ標準品 寸法r(mm)(最小)2 寸法S(mm)42.9 寸法D(Φmm)170 寸法B(mm)104 寸法C(mm)40 寸法S1(mm)61.1 寸法S2(mm)16 基本定格荷重Cr(kN)109 基本定格荷重Cor(kN)81.9 係数fo14.4 寸法Ca(mm)11.5 止めねじの呼びGM14×1.5 参考質量(kg)6.00 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする