曜日別特売
SLD-0200H massimo スライドピース Grondement(グロンドマン) 38358564

massimo スライドピース

(21件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(3個)主な適合車種リード100注文コード38358564品番SLD-0200H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

[グロンドマン・マッシーモ]ハイパフォーマンスドライブキットのリペアとして使用できます。
もちろん、ノーマルのランプレートに装着にも可能ですので、補修用としても使用できます。
特に、スライドピースは材質が樹脂にできており、徐々に劣化し、最終的に壊れてしまいます。
スライドピースが壊れるとプーリー側に大きなダメージがいき、周辺パーツに多大な悪影響を及ぼし走行不能になってしまいます。
そうなる前に定期的にスライドピースを交換する事をお薦めします。セット内容:スライドピース×3

材質樹脂主な適合車種リード100メーカーホンダ
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※取扱説明書は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38358652
2023-01-31
用途: バイクのメンテナンス用に
農・林・水産業

ドライブベルトとウエイトローラー交換する際に一緒に交換するため購入しました。
純正品と変わらない感じです。

対象商品 : 38358652
2020-09-19
用途: スクーターの部品交換メンテナンス

普通にいいです。問題ないです。交換後3万キロ走行しています。大丈夫です。

対象商品 : 38358564
2021-03-20
用途: スクーターの補修部品として使用
教育・研究機関

コストパフォーマンス最高だと思います。ベルトと一緒に交換すると安心です。

対象商品 : 38358625
2020-09-28
用途: スズキ アドレスV100で利用

アドレスV100用という事で購入しましたが、年式により適合が異なりますので注意が必要です。商品一覧にも適合年式(形式)を記載してもらわないと、買っても無駄になります。
今回CE13で利用しようとおもいましたが、使えませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 38358555
2019-02-19
用途: スマートディオ(AF56)の補修用
製造業

ウエイトローラとベルト交換時にはコレも一緒に交換しましょう。純正より安いですが、バリもなく精度はいい感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 38358555
2015-11-15
用途: 駆動系オーバーホール

純正より隙間の誤差が有るように思いましたが 使ってみて今後継続購入するか検討します

対象商品 : 38358607
2018-12-14
用途: ウエイトローラーの交換時

純正との差が無いと思い購入。今のところ何の問題も無いし今後も問題無いと思われる。
画像では、黒いと思っていたが届いた物は緑色でした。

対象商品 : 38358634
2017-01-13
用途: 「ベルト、ウェイトローラー」交換のついで

同メーカーのベルトと一緒にリピート購入です。
安いですし、「ベルト、ウェイトローラー」と同時交換がおすすめです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする