massimo スクーター用パフォーマンスドライブキット

(8件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容VBJシリーズ プーリー・ウエイトローラー7g×6個 適合車種ジャイロキャノピー初期 / ジャイロUP中期 / DJ-1R(6PS)〔AF12〕G-ダッシュスーパーディオZX〔AF28〕 注文コード38359097 品番CVT-011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品はセット内容・主な適合車種・適合車種など50種類から選べます 他の種類を見る

グロンドマンCVTキットは消耗した駆動系をリフレッシュしながら同時に簡単チューンしてしまうすぐれもの。最近スピードが出ない、カラカラ異音がするなと思ったら駆動系を点検、イージーリフレッシュ!スクーターは駆動系パーツが変速機能を持っています。駆動系のパーツは走行距離によって交換が必要です。メンテナンスするこどで燃費も向上しますので点検、交換をお勧めします。本来の性能はもちろん、プラスアルファのポテンシャルアップ!セッティングの必要が全く無く、キットを取り付けるだけで簡単にチューニングが完了!加速性能やトルク感のアップが体感できます。さらに、最高速がアップします。

適合車種ジャイロキャノピー初期 / ジャイロUP中期 / DJ-1R(6PS)〔AF12〕G-ダッシュスーパーディオZX〔AF28〕 セット内容VBJシリーズ プーリー・ウエイトローラー7g×6個 タイプA メーカーホンダ
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※駆動系の部品は重要保安部品のため、組み込みはバイクショップ等の専門認定工場にて行ってください。キット内容のみではすべての消耗部品がメンテナンスされない場合もございますので必ず認定工場にて点検後、メンテナンスを行ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38359133
2024-01-23
用途:
ジャイロキャノピー 2スト後期 180番
サービス業

交換用に購入して、ジャイロキャノピーに取り付けました。 とりあえず1000キロ走りましたが、順調に走行しております。

1人が参考にしています
対象商品:
19829416
2021-08-30
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

低価格で、取り付けも簡単、セッティングを考える必要がない。

対象商品:
38359115
2020-04-16
用途:
古いバイクのメンテナンス
その他業種

最高速の頭打ちが無くなり、吹き上がりがスムーズに。

対象商品:
38359151
2020-04-10
用途:
消耗品部品のメンテナンス
教育・研究機関

2万キロ走行したジョグ・ポシェ(ただし、1万キロ毎の走行後にベルトは交換しています。)メンテナンスに購入しました。
作業終了後の試走した感想ですが、走り出し直後のアクセルの反応は鈍かったですが、中速域からの低速のトルクの盛り上がりはすぐにわかりました。
最高速に関しては快適通勤使用のポシェですので、30km以上は出していないので分かりません!(笑)が、おそらく7〜10km位はUPしてると思います。
取り付けに関する丁寧な説明書も同封されていました。購入金額を考えればとても満足商品だと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
38359176
2016-05-31
用途:
スクーター駆動系リフレッシュ
自動車・二輪車・自転車関連業

ヤマハ ビーノ 5AU
純正より少し大きいプーリー直径と1g位重いウェイトローラーの効果で最高速が5〜10km/h上がりました。反面、当然ながら加速は鈍くなりますが、多少のレベルです。加速方向に振りたい人は、ウェイトローラーを軽くする必要があるでしょう。また、ウェイトローラーの樹脂部の成型状態に気になる部分があり(多少ランナーの切り離し方が雑)で整形してから組みました。全体的に良い出来でコスパは良いと思います。お勧めします。

1人が参考にしています
対象商品:
38359133
2015-11-17
用途:
2STスクーターのレストア
サービス業

思っていたより内部もバリが少なくベルトのしなやかさも良かった、
ただし純正ベルトとの規約なんだろうがリブの山数が少ない。

1人が参考にしています
対象商品:
38359124
2015-12-12
用途:
駆動系のリフレッシュ

ライブDio ZX(AF-35)の駆動系のリフレッシュのために購入しました。
取り付けは、道具さえ揃っていれば、さほど難しくはありませんでした。
ただ残念なのはプーリー裏のランププレートの穴の軽が多少小さく、取り付けることができず、
もともと付いていた物(ノーマル品)で代用してなんとかしました。
ライブDio ZX(AF-35)に使用する際は、十分注意して購入してください。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
38359124
2013-05-17
用途:
スクーター の最高速アップ

確かに 最高速は 10`近く 速くなりましたが ボアアップキットとセットで付けた方が 良いと思います。
平らな道は良いですが 少しでも登り勾配だと 車速が伸びません。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする