※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

massimo ウエイトローラー

(5件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6個) 外径(Φmm)15 注文コード38359596 品番WTY-2004
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は外径・内容量など86種類から選べます 他の種類を見る

[グロンドマン・マッシーモ]スーパーウエイトローラー。
ウエイトローラーはプーリーの中に収まっていて、プーリーが回転するときに遠心力でウエイトローラーが転がり変速を可能としています。
ウエイトローラーはその名の通りウエイト(重り)ローラー(転がる)といる2つの役割を持っていて、重さを変化させることで変速のセッティングを変更することが出来ます。
グロンドマンウエイトローラーはウエイトローラー樹脂部分に品質の高いプラスティックを使用することで耐摩耗性、耐熱性向上。
駆動系のセッティングやメンテナンスに使用しやすい重さをラインナップ。

メーカーヤマハ 幅(mm)12 質量(g)4 外径(Φmm)15
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※記載の適合車種はサイズのみです。標準の重さをお調べの上、車両の状態やカスタム状況に応じて重量をお選び下さい。
※また、稀にメーカーのマイナーチェンジや、社外のプーリーによりウエイトローラーのサイズが違う場合が御座います。現車を御確認の上お買い求め下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38360077
2023-01-31
用途:
バイクのメンテナンス用に
農・林・水産業

ドライブベルト交換時に交換するために購入しました。
スムーズな加速でいい感じです。

対象商品:
38360226
2021-04-25
用途:
スカイウェイブ250 (CJ46)

純正より若干重い物を選んで交換しましたが、大きな変化は無かった。
1万キロ走行したが、不具合はありません。

2人が参考にしています
対象商品:
38359763
2021-01-01
用途:
スクーターの交換で使用
製造業

取り付け走行の安全性にまったく影響、問題ございません
安心の商品です。

対象商品:
38359562
2015-02-05
用途:
メンテナンス

純正部品とひけをとらない良い部品だと思います

1人が参考にしています
対象商品:
38359702
2016-04-12
用途:
ウェイトローラー交換

ローラー全部にバリありました、品質管理できてない。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
何かございましたら弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
何卒宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする