幅B(mm)14
外径D(Φmm)62
寸法D1(Φmm)(最大)59.61
寸法D2(Φmm)(最大)67.7
寸法a(mm)(最大)2.08
寸法b(mm)(最小)1.9
内径d(Φmm)35
寸法f(mm)(最大)1.7
寸法r(mm)(最小)1
寸法r0(mm)(最大)0.6
寸法rN(mm)(最小)0.5
取付関係寸法(最大Cx)(mm)3.4
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)57
取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)68.5
取付関係寸法(最小da)(mm)40
取付関係寸法(最大da)(mm)41.5
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
シールド形状両側シールド形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプ止め輪付き
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)151
備考-
係数fo14.8
呼び番号6007
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑11000
JIS等級0
基本定格荷重Cor(N)10300
基本定格荷重Cr(N)16000
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台6000番台