7026AMDB 単列アンギュラ玉軸受 7000形 NSK(日本精工) 38377692 7026AMDB 単列アンギュラ玉軸受 7000形 NSK(日本精工) 38377692

単列アンギュラ玉軸受 7000形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)130 注文コード38377692 品番7026AMDB
参考基準価格(税別)¥183,000 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は内径dなど117種類から選べます 他の種類を見る

単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。
接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。
構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。

内径d(Φmm)130 外径D(Φmm)200 幅B(mm)33 備考もみ抜き保持器 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 タイプ背面組合せ 接触角(°)30° 寸法r(mm)(最小)2 寸法r1(mm)(最小)1 作用点a(mm)128.3 呼び番号7026 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑2600 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑3600 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)251000 基本定格荷重Cr(N)191000 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする