内径d(Φmm)12
外径D(Φmm)32
幅B(mm)10
質量(g)37
備考プレス保持器
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
タイプ背面組合せ
接触角(°)30°
寸法r(mm)(最小)0.6
寸法r1(mm)(最小)0.3
作用点a(mm)22.7
呼び番号7201
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑20000
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑28000
JIS等級0
基本定格荷重Cor(N)8050
基本定格荷重Cr(N)13000
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
転動体材質高炭素クロム軸受鋼