内径d(Φmm)60
外径D(Φmm)130
幅B(mm)31
質量(g)1740
備考合成樹脂保持器
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
タイプ単体
接触角(°)30°
寸法r(mm)(最小)2.1
寸法r1(mm)(最小)1.1
作用点a(mm)42.9
呼び番号7312
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4800
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑6300
JIS等級0
基本定格荷重Cor(N)71500
基本定格荷重Cr(N)98000
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼