内径d(Φmm)160
外径D(Φmm)340
幅B(mm)68
質量(g)30800
備考もみ抜き保持器
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
タイプ単体
接触角(°)40°
寸法r(mm)(最小)4
寸法r1(mm)(最小)1.5
作用点a(mm)138.9
呼び番号7332
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1500
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2000
JIS等級0
基本定格荷重Cor(N)385000
基本定格荷重Cr(N)315000
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼