内径d(Φmm)170
外径D(Φmm)360
幅B(mm)72
質量(g)35600
備考もみ抜き保持器
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
タイプ単体
接触角(°)40°
寸法r(mm)(最小)4
寸法r1(mm)(最小)1.5
作用点a(mm)147.2
呼び番号7334
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1400
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2000
JIS等級0
基本定格荷重Cor(N)445000
基本定格荷重Cr(N)355000
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼