内径d(Φmm)35
外径D(Φmm)80
幅B(mm)21
備考もみ抜き保持器
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
タイプ背面組合せ
接触角(°)40°
寸法r(mm)(最小)1.5
寸法r1(mm)(最小)1
作用点a(mm)69.2
呼び番号7307
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑5600
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑7500
JIS等級0
基本定格荷重Cor(N)48500
基本定格荷重Cr(N)59500
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
転動体材質高炭素クロム軸受鋼