内径d(Φmm)45
外径D(Φmm)100
幅B(mm)25
備考もみ抜き保持器
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
タイプ背面組合せ
接触角(°)40°
寸法r(mm)(最小)1.5
寸法r1(mm)(最小)1
作用点a(mm)85.8
呼び番号7309
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4500
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑6000
JIS等級0
基本定格荷重Cor(N)80500
基本定格荷重Cr(N)95000
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
転動体材質高炭素クロム軸受鋼