内径d(Φmm)65
外径D(Φmm)140
幅B(mm)33
備考プレス保持器
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
タイプ背面組合せ
接触角(°)30°
寸法r(mm)(最小)2.1
寸法r1(mm)(最小)1.1
作用点a(mm)92.2
呼び番号7313
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3600
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑4800
JIS等級0
基本定格荷重Cor(N)164000
基本定格荷重Cr(N)180000
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
転動体材質高炭素クロム軸受鋼