内径d(Φmm)95
外径D(Φmm)200
幅B(mm)45
備考プレス保持器
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
タイプ背面組合せ
接触角(°)30°
寸法r(mm)(最小)3
寸法r1(mm)(最小)1.1
作用点a(mm)130.2
呼び番号7319
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑2400
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑3200
JIS等級0
基本定格荷重Cor(N)325000
基本定格荷重Cr(N)297000
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
転動体材質高炭素クロム軸受鋼