SP1524kiv SP1500-124対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン) 38385717

SP1500-124対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード38385717品番SP1524kiv
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。
ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単
ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。
KIV線ケーブル:38SQ
ANLヒューズ対応ホルダー
ANLヒューズ:125A×2
端子:R38-8S×4、R38-10×2

適合SP1500-124インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ケーブルの長さは±3cm程度の誤差がある場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする