ヒューズ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 38385884 品番 80A
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

インバーターへの過電流を防ぎます。
カーオーディオ用ヒューズとしてもお使いいただけます。
伝導率を良くするために高級素材を使用。
品質管理がとてもよく耐久性にも優れています。
ヒューズホルダーFH-Gに対応(別売)。

セット内容80A×10枚 適合品番SK1000-124、SK2000-148、SP700-124、SP700-224、SP1500-148、SP1500-248 使用電圧範囲(V)DC80 使用温度範囲(℃)-20〜125 ヒューズ容量(A)80
注意
※インバーターに予想以上に負荷がかかってしまった時は、インバーターへの損傷の恐れがあります。
※インバーター保護のため、インバーターとバッテリーの間に中間ヒューズの取り付けをおすすめします。
※突発的な過電流が流れると保護できない場合もあり、100%インバーターへの過電流保護をお約束するものではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38385954
2020-05-05
用途:
機械のメンテナンス
運輸・通信業

コストパフォーマンスが良いので、今後も使いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする