ONE GAIN(ワンゲイン)
ONE GAIN(ワンゲイン)の 船舶艤装品
ONE GAIN(ワンゲイン)の 船舶電装品
ONE GAIN(ワンゲイン)の 舶用電源/バッテリー
バッテリーターミナル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
38386006
品番
CBT-0010U3A-F(-)(+)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ターミナル本体の材質が黄銅製なので設置面積が良く、電気効率が向上します!
また端子の付いていないケーブルを接続することが可能です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
バッテリーターミナル +/-2個セット
モノタロウ
¥
809
¥
890
税込
用途
破損してしまった自動車用バッテリーターミナルのスペア部品としてお使いいただけます。
また、バッテリーのポール型端子に取り付ければ、蝶ネジの増設が可能です。
セット内容
(+)×10個、(-)×10個
材質(本体)
黄銅
適合
80D20LなどのDタイプ端子のバッテリー
適合径(Φmm)
【端子】(+):17.7〜19.5、(-):16.5〜17.9、(丸形)8〜10
タイプ
蝶ネジ
注意
※ナットは非常に固い場合があります。手で緩められない場合は、レンチをご使用ください。
※JPS規格以外のバッテリーには適合しませんので、ご注意ください。
※Dタイプ以外のバッテリー・L型端子タイプのバッテリーは適合いたしませんのでご注意ください。