※商品単品画像

41-990438 iFace ダイレクトモバイルバッテリー 5000mAh iFace 38399771 41-990438 iFace ダイレクトモバイルバッテリー 5000mAh iFace 38399771 41-990438 iFace ダイレクトモバイルバッテリー 5000mAh iFace 38399771 41-990438 iFace ダイレクトモバイルバッテリー 5000mAh iFace 38399771 41-990438 iFace ダイレクトモバイルバッテリー 5000mAh iFace 38399771

iFace ダイレクトモバイルバッテリー 5000mAh

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サクラピンク 注文コード38399771 品番41-990438
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルレス充電だから、ストレスフリー!
持ち歩きやすい、コンパクトタイプ
iFaceケースにピッタリ合うように設計されているため、スマートにスマホの充電が可能です。
スマホの充電がなくなってきたらサッと挿して充電。ケーブルレスなので使用中にケーブルが邪魔になることもありません。

付属品USB-C to USB-Cケーブル(30cm) サクラピンク 質量(g)97 出力USB-C (C1,C2) 5V/3A、9V/2.2A 、12V/1.67A (最大PD20W)【C1C2同時出力】5V/3A(最大15W)【C1】入出力コネクタ【C2】入出力ポート 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)5.0×7.9×2.5 リサイクル回数【放電】500 定格容量2600mAh(5V) 入力USB-C(C1,C2) 5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A 保証期間1年 充電時間(時間)2 内蔵電池リチウムイオン電池 バッテリー容量(mAh)5000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする