三菱電機
ギヤードモータ GM-SSYシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
減速比
30
7.5
10
12.5
15
20
25
30
40
50
60
出力(kW)
0.1
0.1
0.2
0.4
ブレーキ
ブレーキなし
ブレーキなし
ブレーキ付
全80種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38410084
品番
GM-SSYF-RH-0.1KW-1/30
参考基準価格(税別)
¥80,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.1
電源
三相
電圧(V)
200/200/220
減速比
30
周波数(Hz)
50/60/60
軸の形状
中空軸
取付方式
フランジ取付
ブレーキ有無
なし
使用環境
屋内
回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
50/60
安全率
1.0
ブレーキ
ブレーキなし
モータータイプ
ギヤードモータ
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
50/60
軸方向
中空軸