ギヤードモータ GM-SSYシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
減速比25
出力(kW)0.2
ブレーキブレーキなし
内容量1個注文コード38410172品番GM-SSYF-RH-0.2KW-1/25
参考基準価格(税別)¥91,200販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
出力(kW)0.2電源三相電圧(V)200/200/220減速比25周波数(Hz)50/60/60軸の形状中空軸取付方式フランジ取付ブレーキ有無なし使用環境屋内回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])60/72安全率1.0ブレーキブレーキなしモータータイプギヤードモータ出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])60/72軸方向中空軸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする