KMK33-LG 買い物かご モノタロウ 38422878 KMK33-LG 買い物かご モノタロウ 38422878 KMK33-LG 買い物かご モノタロウ 38422878 KMK33-LG 買い物かご モノタロウ 38422878 KMK33-LG 買い物かご モノタロウ 38422878

買い物かご

(129件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38422878 品番 KMK33-LG
販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
5以上購入で519/ 税込 ¥ 571
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

丈夫な作りでしっかりとした買い物かごです。

ライトグレー 容量(L)29 用途スーパーなどでのお買い物に。 材質PP(帯電防止剤配合) 質量(g)680 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×346×247 ネスティング高さ(mm)22 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×220×230
注意
※必要以上に重いものを中に入れないでください。
※20kg前後のものを入れる際はかごが変形する可能性がありますので、ご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:507632
RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:283

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 129
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-23
用途:
荷受け商品の移動
医療・福祉・介護関連業

荷受け商品(小物を複数種)を荷受けした際に、保管場所まで移動するのに使っています
お試し購入でしたが スーパーのカゴと同じなので使い勝手もよく、今後使用数を増やすことを検討しています

対象商品:
38422878
2026-02-26
用途:
買い物
農・林・水産業

しっかりしていて良い
ビールは色々な種類を数本ずつ購入するので箱買いができない
沢山このカゴに入れてもしっかりしているので安心感があった

対象商品:
38422869
2026-03-28
用途:
土木業
その他業種

道具類の運搬に使用してますが 値段の割にしっかりしていて満足です

2026-03-05
用途:
買い物かごに

コロナ対策がスーパーなどで納まってきたので、自前のかごが使えるようになりました。買い物量が多いので、レジでそのまま入れてもらえるので助かります。

2026-03-17
用途:
野菜収穫
サービス業

野菜収穫や荷物入れ 価格の割にしっかりした作りに思う

2026-01-29
用途:
野菜出荷作業
不動産業

丈夫です。
多品種の野菜を作っているので、この籠が便利です。

2026-01-23
用途:
米の配達用
農・林・水産業

米の出荷配達用に使用している。
10s程度の運搬に使っているが、少々心もとない。
耐荷重の表示があればありがたかった。

1人が参考にしています
2026-01-14
用途:
コア抜き工事
建設業・工事業

湿式ダイヤコアドリルの刃の収納に便利
スポンジ等濡れるのでそのまま収納乾燥できる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
名入れは可能でしょうか。
回答:
名入れ対応品ではございません。
2023-08-17
質問:
適合するカゴ置き台を教えてください。
回答:
下記商品になります。

大和産業 ショッピングバスケット置き台
注文コード 68446927 品番 SL-8N用置き台
内容量 1台
https://www.monotaro.com/p/6844/6927
2023-08-17
質問:
長足タイプのカゴ置台はありますか。
回答:
下記商品になります。

ナビス(navis) マルチ手提げバスケット29床上げ置き台
注文コード 73664018 品番 -
内容量 1台
https://www.monotaro.com/p/7366/4018/
2023-08-17

「買い物かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする