※寸法図

汎用コンパクト形リミットスイッチ

(3件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38438014 品番 8LS125-J
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥8,310 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

UL/CSA/CE/CCCマーキング品。
堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを内蔵。
耐油・耐水・防塵構造。(保護等級IP67)
動作位置設定表示つき。(ローラレバー形・ローラプランジャ形)

タイプ基本形 仕様スイッチング過電圧:カテゴリIII(IEC 60204-1) 使用温度範囲(℃)-10〜70(ただし、氷結しない場合) 保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920) アクチュエータの種類スチールワイヤ軽作動形 端子形状M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤ 耐電圧(各端子と非充電金属部)AC2000V 50/60Hz 1min 定格絶縁電圧(V)AC125/250 定格周波数(Hz)45〜65およびd.c. 定格使用電圧120/240V AC、30V DC 準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1 使用湿度範囲98%RH以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計) 許容操作速度(最高)0.3m/s、(最低)50mm/s 許容操作頻度120回/min以下 接点材質銀 リベット 短絡保護装置TUV ヒューズF10A(IEC60127)/CQC 銀接点速断ヒューズ:15A 定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:0.25、各端子とアース間:0.25 接触形式2回路双断 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1) 耐衝撃(m/s2)300(接点開離が1ms以下(NECA C 4508)) 耐振動複振幅1.5mm、周波数10〜55Hz、連続2時間(NECA C 4508) 定格通電電流(A)(lth)10 動作に必要な力(OF)(N)最大0.28 戻りの力(N)- 電気的寿命(定格負荷)50万回以上(開閉頻度20回/minの時) 機械的寿命1000万回以上(動作後の動きは規格値の70〜100%) 強度アクチュエータ強度:O.F.の5倍 動作方向に1分間、端子強度:1.5N・mの締付けトルクに1分間耐える、コード引き抜き強度:100N以上 抵触抵抗(初期値)50以下(DC6〜8V 通電電流1A 電圧降下法) 各種認証EN60947-5-1(TUV)/UL508(UL)/CSA C22-2 No.14(C-UL)/GB14048.5(CQC) 動作までの動きPT55mm(最大) 全体の動きT.T(参考)- 定格使用電圧(V)AC120/240、DC30 使用湿度範囲(%RH)98以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38437831
2023-09-27
用途:
ドアスイッチ
吉田設備 様 (農・林・水産業)

説明書が欲しい、詳しい仕様の仕方がわからないので。

対象商品:
38437856
2019-04-09
用途:
古い車のクレ−ンブームの上下確認用
サービス業

すごく役に立っています。古いクレ−ンなので、危険防止装置がなくブ−ムを立てたまま走行するのをランプと併用し防止しています。

対象商品:
38437944
2015-06-07
用途:
シリンダーの前進後退検知

価格が高い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする