※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
ハイスドリル レギュラ TiNコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
刃径
など
133
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
刃径(Φmm)
18.5
注文コード
38453190
品番
654 18.500
参考基準価格(税別)
¥16,570
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用
仕様
N/標準
トラスコ品番
232-5929
材質
HSS
全長(mm)
233
溝長(mm)
135
刃径(Φmm)
18.5
シャンク
MT2
表面処理
TiNコーティング
ねじれ角(°)
118