室町ケミカル
室町ケミカルの 接着剤
室町ケミカルの エポキシ系接着剤
室町ケミカルの 2液タイプ
導電性接着剤 ムロマックボンド K-72-1LV
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本(15g)
注文コード
38457144
品番
K-72-1LV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
安定した接着力と抵抗値を備え、電子部品のダイボンディングなどに最適な導電性接着剤です。
外部からの力を緩和しやすい弾力性を持っているため、様々な基材に追随しやすく、異種基材同士の接着にも使用できます。
用途
LED、ICチップのダイボンディング、水晶振動子など
硬度
D75
体積抵抗率(Ωcm)
3.7×10
-4
硬化条件
150℃×30分
引張強力(N/mm
2
)
(接着せん断)17.4
粘度(25℃)(Pa・s[P])
6
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
弾性率(MPa)
3490
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません