曜日別特売
KF-45 軸付ジョイント ベアリングタイプKF型 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38472874

軸付ジョイント ベアリングタイプKF型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個外径B(Φmm)97注文コード38472874品番KF-45
参考基準価格(税別)¥37,040販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
外径B(Φmm)97寸法D(Φmm)55寸法K(mm)36.5寸法L(mm)73寸法M(mm)61寸法N(mm)51寸法P(Φmm)10P.C.D(mm)79.5寸法l(mm)55許容偏角(°)15許容トルク(N・m)441種類標準タイプ仕様最大曲り角度:15°サイズ45
注意
※取付フランジは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする