※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MB Series(MBYB100)
MBYB100-300Z
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
300
25
¥21,980
50
¥21,980
125
¥25,980
150
¥26,980
175
¥27,980
200
¥28,980
250
¥29,980
300
¥31,980
350
¥32,980
400
¥35,980
450
¥37,980
600
¥43,980
800
¥49,980
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38474388
品番
MBYB100-300Z
参考基準価格(税別)
¥34,980
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
300
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード