曜日別特売

MB Series(MBYB100)

MB Series(MBYB100) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全13種類を絞り込む
ストローク(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38474318MBYB100-25Z25
¥24,260
¥21,980
¥24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38474327MBYB100-50Z50
¥25,190
¥21,980
¥24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38474336MBYB100-125Z125
¥28,110
¥25,980
¥28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38474345MBYB100-150Z150
¥29,040
¥26,980
¥29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38474354MBYB100-175Z175
¥30,090
¥27,980
¥30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38474363MBYB100-200Z200
¥31,020
¥28,980
¥31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38474372MBYB100-250Z250
¥33,000
¥29,980
¥32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38474388MBYB100-300Z300
¥34,980
¥31,980
¥35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38474397MBYB100-350Z350
¥36,960
¥32,980
¥36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38474406MBYB100-400Z400
¥38,940
¥35,980
¥39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38474415MBYB100-450Z450
¥40,920
¥37,980
¥41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38474424MBYB100-600Z600
¥46,860
¥43,980
¥48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38474433MBYB100-800Z800
¥54,780
¥49,980
¥54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする