※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MB Series(MBYB100)
MBYB100-400Z
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
400
25
50
125
150
175
200
250
300
350
400
450
600
800
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38474406
品番
MBYB100-400Z
参考基準価格(税別)
¥38,940
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
400
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード