※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MB Series(MBYB32)
MBYB32-100Z
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
100
25
50
75
100
125
150
170
200
220
250
300
350
500
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38474476
品番
MBYB32-100Z
参考基準価格(税別)
¥12,320
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード