曜日別特売

MB Series(MBYB32)

MB Series(MBYB32) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全13種類を絞り込む
ストローク(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38474442MBYB32-25Z25
¥11,500
¥9,998
¥10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
38474458MBYB32-50Z50
¥11,770
¥10,980
¥12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
38474467MBYB32-75Z75
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
38474476MBYB32-100Z100
¥12,320
¥11,980
¥13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38474485MBYB32-125Z125
¥12,650
¥11,980
¥13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38474494MBYB32-150Z150
¥12,930
¥11,980
¥13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38474503MBYB32-170Z170
¥13,260
¥12,980
¥14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38474512MBYB32-200Z200
¥13,530
¥12,980
¥14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38474528MBYB32-220Z220
¥14,140
¥13,980
¥15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38474537MBYB32-250Z250
¥14,140
¥13,980
¥15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38474546MBYB32-300Z300
¥14,740
¥13,980
¥15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38474555MBYB32-350Z350
¥15,350
¥14,980
¥16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38474564MBYB32-500Z500
¥17,160
¥15,980
¥17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする