※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MB Series(MBYB32)
MBYB32-150Z
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
150
25
¥9,998
50
¥10,980
75
¥10,980
100
¥11,980
125
¥11,980
150
¥11,980
170
¥12,980
200
¥12,980
220
¥13,980
250
¥13,980
300
¥13,980
350
¥14,980
500
¥15,980
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38474494
品番
MBYB32-150Z
参考基準価格(税別)
¥12,930
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
150
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード