曜日別特売
MBYB32-170Z MB Series(MBYB32) SMC 38474503

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MB Series(MBYB32)MBYB32-170Z

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)170
内容量1個注文コード38474503品番MBYB32-170Z
参考基準価格(税別)¥13,260販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
ストローク(mm)
170
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする