完全ワイヤレスイヤホン LEMON COTSUBU MK2+LEMMON

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38490527 品番COTSUBUMK2+LEMMON
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

片側3.5gの極小設計で耳から飛び出さない
ディープフィット設計による高い遮音性を実現
マルチポイント追加でさらに便利になりました

付属品充電ケース・final TYPE E 完全ワイヤレス専用仕様 SS/S/Mサイズ・USB タイプC充電用ケーブル LEMMON 充電時間イヤホン本体:約1.5時間 ケース:約2時間 連続再生時間【音楽】イヤホン本体:最大5時間 ケース込み:最大20時間 防水性IPX4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする