完全ワイヤレスイヤホン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38490597 品番 HA-NP50T-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

軽い着け心地のながら聴きオープンイヤーイヤホン

付属品充電ケース、充電用USBケーブル 仕様●ドライバーユニット:口径16mm●対応コンテンツ保護:SCMS-T方式●通信方式/出力:Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.3 / Power Class 1●電池持続時間:イヤホン:最大9.5時間、充電ケース:最大28.5時間(計:最大38時間) ベージュ 質量(g)イヤホン(片耳):約8、充電ケース:約47 種類オープンイヤータイプ 充電時間イヤホン:約2時間、充電ケース:約2.5時間 対応コーデックSBC / AAC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする