Victor
Victorの AV家電
Victorの オーディオ
Victorの ヘッドホン/イヤホン/マイク
完全ワイヤレスイヤホン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
38490606
品番
HA-NP50T-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
軽い着け心地のながら聴きオープンイヤーイヤホン
付属品
充電ケース、充電用USBケーブル
仕様
●ドライバーユニット:口径16mm●対応コンテンツ保護:SCMS-T方式●通信方式/出力:Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.3 / Power Class 1●電池持続時間:イヤホン:最大9.5時間、充電ケース:最大28.5時間(計:最大38時間)
色
セージグリーン
質量(g)
イヤホン(片耳):約8、充電ケース:約47
種類
オープンイヤータイプ
充電時間
イヤホン:約2時間、充電ケース:約2.5時間
対応コーデック
SBC / AAC