※寸法図
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ベアリング(軸受)
イマオコーポレーションの ベアリングユニット
BRRN ボールベアリングユニット インロータイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ベアリング呼び番号
6205ZZ
注文コード
38503586
品番
BSDN5225
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,442
販売価格(税別)
¥
4,947
バスケットに入れる
この商品は
ベアリング呼び番号
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
寸法A(Φmm)
25
寸法B(Φmm)
52(H7)
寸法C(Φmm)
100
寸法D(Φmm)
45
寸法E(mm)
15
寸法F(mm)
17
寸法G(Φmm)
14
寸法H(mm)
8.6
寸法J(mm)
M10×1.5(下穴8.5)
寸法L(mm)
75
寸法M(Φmm)
45
寸法(mm)
□75
質量(g)
610
ベアリング呼び番号
6205ZZ
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方