BSRN ボールベアリングユニット インロータイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38503981 品番BSRN3010
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,802
販売価格(税別)
4,365
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(Φmm)10 寸法B(Φmm)30(H7) 寸法C(Φmm)55 寸法D(Φmm)36(g7) 寸法E(mm)24 寸法F(mm)9 寸法G(Φmm)17 寸法H(mm)12 寸法J(mm)8 寸法K(mm)4.4 寸法L(mm)M5×0.8(下穴4.3) 寸法M(Φmm)44 寸法N(mm)42 質量(g)170 使用ベアリング6200ZZ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする