イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ベアリング(軸受)
イマオコーポレーションの ベアリングユニット
BSRN ボールベアリングユニット インロータイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38504076
品番
BSRN5530
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,682
販売価格(税別)
¥
6,984
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(Φmm)
30
寸法B(Φmm)
55(H7)
寸法C(Φmm)
100
寸法D(Φmm)
62(g7)
寸法E(mm)
48
寸法F(mm)
13
寸法G(Φmm)
23
寸法H(mm)
18
寸法J(mm)
14
寸法K(mm)
8.6
寸法L(mm)
M10×1.5(下穴8.5)
寸法M(Φmm)
80
寸法N(mm)
75
質量(g)
680
使用ベアリング
6006ZZ
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方