完全ワイヤレスイヤホン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38509856 品番 CHE-645-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

音楽を聴きながら周囲の音も聞こえるオープンイヤーワイヤレスイヤホン
耳穴をふさがず周囲の音も聞こえる
アクセサリー感覚で装着できる
雨などを気にせず問題なく使える
触れただけで曲が停止しない
安定した接続性で快適

付属品充電用USB-A to C ケーブル, クロス, 取扱説明書 / 保証書(1年間) 寸法(mm)(イヤホン)約24×15×25、(充電ケース)約67×23×41 ホワイト 質量(g)(イヤホン)約 3.6 、(充電ケース)約 28 入力5V/1A USB-C 充電時間約1.5時間(本体)/約1.5時間(充電ケース) 連続再生時間約4.5時間 バッテリー容量(mAh)28(本体片側)/320(充電ケース) 防水保護等級IPX5 Bluetooth5.3 通信距離(m)最大約10(障害物無) 対応コーデックSBC, AAC 対応プロファイルA2DP, AVRCP, HSP, HFP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする