フルワイヤレスイヤホン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38509908 品番 CHE-646-BE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

大人気オープンワイヤレスイヤホンが、さらに進化!
耳の穴をふさがず、イヤーカフのようなアクセサリー感覚で装着できるワイヤレスイヤホン。
連続再生時間は最大6時間に向上!また、イヤホンの形状を改良し、より疲れにくい快適な装着感を実現させました。
キミの音、いろイロ
ブラック、ベージュ、グリーン、パープル、ホワイト
マットでおしゃれな5色のカラーバリエーションからお好みの色をお選びください♪

付属品充電用USB-A to C ケーブル, クロス, 取扱説明書 / 保証書(1年間) 寸法(mm)(イヤホン)約30×16×23、(充電ケース)約72×30×45 ベージュ 質量(g)(イヤホン)約 4.6 、(充電ケース)約 31 入力5V/1A USB-C 充電時間約1時間(本体)/約1時間(充電ケース) 連続再生時間約6時間(通話は約5時間) バッテリー容量(mAh)30(本体片側)/320(充電ケース) 防水保護等級IPX5 Bluetooth5.4 通信距離(m)最大約15(障害物無) 対応コーデックSBC, AAC 対応プロファイルA2DP, AVRCP, HSP, HFP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする