※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
挿入管付縮小アダプター 2303シリーズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38523118
品番
2303-1L4L
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
挿入管付きの縮小用のアダプターです。
仕様
D:Φ10
L1
35
L2
100
アズワン品番
61-4703-81
J1
15/25
J2
24/40
注意
※L寸法は目安寸法です。