※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
フルジャケット用セパラカバー 3002シリーズ
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38538545
品番
3002-100-3-5L-3L1L
参考基準価格(税別)
¥42,900
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
仕様
B(温度計口):15/25、C〜:19/38
A
29/42
W
Φ 160
L
85
口数
3口
アズワン品番
62-2096-37
DN
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※フランジにクランプ滑止め付です(※クランプ(No.3966)は含まれておりません)。