※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
球入 冷却器 アーリン氏 3414シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38540855
品番
3414-500W-4L
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
L
500
J1
24/40
J2
24/40
ΦD
45
L1
30
L2
30
Φd
10
伝熱面積(m
2
)
0.042
種別
ウォーターコネクター仕様
アズワン品番
62-2106-25