※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
蛇管 冷却器 グラハム 3428シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38540959
品番
3428-300W-5L
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
アズワン品番
62-2106-44
種別
ウォーターコネクター仕様
L
300
J1
29/42
J2
29/42
ΦD
36
L1
30
L2
30
Φd
8
伝熱面積(m
2
)
0.017