※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
キャピラリー管 3390シリーズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38550698
品番
3390-4L-9
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥21,890
販売価格(税別)
¥
19,900
バスケットに入れる
アズワン品番
62-2120-34
種別
反応容器用PTFEコック付 PTFE コック
適合容器
反応容器:3000mL用
J
SQG-24/40
寸法θ°
0
C
13
Φd1
8
Φd2
8
L1
250〜350
L2
50
注意
※キャップ(コードNo.2044)・クリップ(コードNo.2046)・Oリング(コードNo.9202)は含みません。