イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 検出・センサ
イマオコーポレーションの リミットスイッチ
イマオコーポレーションの リミットスイッチその他関連用品
SD-C スチール製スイッチドッグ(円錐型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38556271
品番
SD40C30SR16
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
¥
1,300
バスケットに入れる
取付穴
シャフト:精度穴
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
Φ16(H8)
寸法C(mm)
33
寸法D(mm)
16
角度(°)
E:30°
寸法F(mm)
M8×1.25-8L
径(Φmm)
黄銅ボール:Φ6.4
質量(g)
205